Beli tv polytron 24 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LG Super UHD TV - Nano Cell™
    Mulai

    Rp16.999.900

    LG Super UHD TV - Nano Cell™
    atribut:
    • Size (inch): 49
    • Resolution: 3840x2160
  2. Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)
    Deskripsi:
    Design bukaan pintu yang besar memudahkan pengguna untuk memasukan dan mengeluarkan pakaian yang memiliki ukran besar seperti selimut, bed cover dan lain-lain. Menghemat penggunaan air hingga 40%, dan menghemat penggunaan detergen. Terhindar dari jamur dan bakteri yang tersisa pada tabung pencucian dan meminimalisir perpindahan jamur dan bakteri dari baju ke mesin pencuci. Tidak merusak pakaian, karena terhindar dari gesekan dengan lubang tabung pencucian. Dilengkapi teknologi pulsator yang baru yang terinpirasi dari alam ( Lumba-lumba dan Ikan Paus ). Fitur pencucian tabung yang kuat pada akan selalu menjaga umur dan kebersiahan tabung mesin cuci ini. Hanya dengan mengaktifkan tombol FRAGRANCE / PELEMBUT (8 Kg), program ini akan merendam cucian dalam beberapa menit sebelum berputar. Hal ini akan memberikan keharuman yang maksimal pada pakaian.
    atribut:
    • Capacity: 8kg
    • Wash Power: 320Watt
    • Dimensions: 530x963x585mm
    • Power Source   : 220V/50Hz
    • Body: Metal
    • Tube Type: Stainless Steal
    • Dry Power: 220Watt
  3. Sanken Smart TV
    Mulai

    Rp3.799.900

    Sanken Smart TV
    Deskripsi:
    Smart TV LED Sanken SLE-40SH200SN memiliki layar seluas 40 inch dengan resolusi layar LED Grade A+ membuat pengalaman menonton acara terbaik lebih baik. Dilengkapi dengan full HD 1080p membuat kualitas gambar lebih jernih sehingga tayangan pada tv lebih optimal dan luar biasa. Dengan Sanken Smart TV, memudahkan Anda untuk untuk langsung menggunakan aplikasi yang sudah siap tersedia. Ditambah dengan pelayanan garansi 1 tahun dan 3 tahun panel LED.
    atribut:
    • TV Format: H264 / RM / RMVB / MPEG2 / MPEG4
    • Signal Source: ATV/HDMI1/HDMI2/AV/DVB-C/DVB-T/T2
    • USB Format: 2 (2.0*2)
    • Terminal: USB(2),HDMI(2),DIGITAL AUDIO OUT,ANTENNA IN,LAN,AV IN
    • Channel: 1-199
    • Contents In the Package: TV set, bracket, stand, manual book, warranty, remote, RCA cable, power cord
    • Packaging Dimensions (mm): 808x130x510
    • Power Consumption (W): 60
    • Power Consumption Standby Mode (W): < 0.5
    • Power Rating (V): AC 110-240 ±10%
  4. LG Mesin Cuci Twin Tub
    Mulai

    Rp3.099.900

    LG Mesin Cuci Twin Tub
    Deskripsi:
    - Kapasitas: 14kg- Dimensi (L x D x T) 880x530x1025mm- Warna Blue White- Desain Pintu Transparent Plastic Door- Crystal Panel + Chrome Knob- Roller Jet Pulsator: Yes- Wind Jet Dry: Yes- Punch+3: YesFitur :- POWERFUL WASHING- Roller Jet Pulsator- Wind Jet Dry- Punch+3
  5. LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Mulai

    Rp5.399.900

    LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Deskripsi:
    Pendinginan Merata Kapan Saja : Suhu yang stabil dan merata menjadi kunci menjaga kesegaran makanan.
  6. Sanken Mesin Cuci Top Load
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanken Mesin Cuci Top Load
    Deskripsi:
    Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.
    atribut:
    • Body: Solid
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga tv polytron 24 inch Terbaru November 2026
Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Rp1.799.900
LG Super UHD TV - Nano Cell™Rp16.999.900
LG Washing Machine Top LoadRp3.599.900
Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Rp3.899.900
Sanken Smart TVRp3.799.900
LG Washing Machine Front LoadRp4.999.900
LG Mesin Cuci Twin TubRp3.099.900
LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)Rp5.399.900
AOC Monitor (Layar Display)Rp1.799.900
Sanken Mesin Cuci Top LoadRp2.399.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait